曜日別特売

ブレーキパッド

ブレーキパッド - Metallicoブレーキパッド - Metallicoブレーキパッド - Metallicoブレーキパッド - Metallicoブレーキパッド - Metallicoブレーキパッド - Metallicoブレーキパッド - Metallicoブレーキパッド - Metallico
(1件のレビュー)

総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。
基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、
セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。
有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)
初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。
中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。
最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。
鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。
リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ZEPHYR1100(RS除く) 92-06/SV650不可
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197936127518
8,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
212745587520
8,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
212745947524
8,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
212746037528
8,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
212746287532
8,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
212746987735
8,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
21274549312
7,000
取扱い終了
返品不可
212745767522
8,500
取扱い終了
返品不可
212746737588
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21274603
2023-08-10
用途: ZX12Rのフロントブレーキパッドの交換時
医療・福祉・介護関連業

トキコ製6ポットキャリパーの純正パッドの効きが不満で、以前乗っていたバイクで調子の良かったメタリカを選びました。
前は上級のSPEC3でしたが、このキャリパーにはスタンダードタイプのみの設定のようです。
当たりが出るまでのんびり行くかと思ったのですが、走り出したら交換直後からジーっとメタリカ特有の作動音と共に効きが出始め、純正よりも食い付き期待できそうです。涼しくなったら遠出したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする