幸和製作所
伸縮ステッキ EP03
和服に合う高級一本杖
全長(cm)
65~85
質量(g)
260
タイプ
伸縮
パイプサイズ
ピッチ2cm・11段
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19925036
306266
紅桜
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19925045
306266
紺桜
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19925027
306266
黄桜
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください