幸和製作所
折りたたみ式伸縮ステッキ EOP03
和服に合う高級一本杖
全長(cm)
72~82
質量(g)
300
タイプ
折りたたみ
パイプサイズ
ピッチ2cm・6段
パイプ径(Φmm)
手元20、杖先17
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19925063
306267
紅桜
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19925054
306267
黄桜
¥
8,800
取扱い終了
19925072
306267
紺桜
¥
8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください