三菱電機
LED誘導灯 C級 直付
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
部品名称
LED光源(mcd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19882713
KSH1951B 1EL
0.6
片面灯
ガード GAF46(壁直付用)
LE13402S3W-B
¥
30,850
取扱い終了
返品不可
19882722
KSH1951B 1EL
0.6
片面灯 本体のみ
ガード GAF46(壁直付用)
LE13402S3W-B
¥
26,850
取扱い終了
19882738
KSH1962B 1EL
0.8
両面灯
吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)、リモコン RZB01
LE13402S3W-B×2
¥
34,200
取扱い終了
返品不可
19882747
KSH1962B 1EL
0.8
両面灯 本体のみ
吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)、リモコン RZB01
LE13402S3W-B×2
¥
26,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください