曜日別特売

LED誘導灯 C級 壁埋込

LED誘導灯 C級 壁埋込 - 三菱電機
適合
埋込ボックス BOX1101、リモコン RZB01
質量(kg)
0.9
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)
LE13402S3W-B
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19882878KYH1951B 1EL片面灯
¥41,800
取扱い終了
返品不可
19882887KYH1951B 1EL片面灯 本体のみ
¥37,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする