三菱電機
LED誘導灯 C級 直付WP
質量(kg)
1.3
部品名称
吊具 CW143P、リモコン RZB01
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)、【カバー】プラスチック・透明、【カバー枠】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)
LE13402S3W-B
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19883106
WSH1951B 1EL
片面灯
¥
57,900
取扱い終了
返品不可
19883115
WSH1951B 1EL
片面灯 本体のみ
¥
53,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください