曜日別特売

LED誘導灯 B級 直付WP

LED誘導灯 B級 直付WP - 三菱電機
質量(kg)
1.4
部品名称
吊具 CW143P、リモコン RZB01
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)、【カバー】プラスチック・透明、【カバー枠】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)
LE13402S3W-B×2
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19883124WSH2951B 1ELBL形 片面灯
¥80,500
取扱い終了
返品不可
19883133WSH2951B 1ELBL形 片面灯 本体のみ
¥73,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする