曜日別特売

LED誘導灯 C級 直付BT別

LED誘導灯 C級 直付BT別 - 三菱電機
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
LED光源(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19883142KST1951B 1EL0.6片面灯LE13402S3W-B
¥37,400
取扱い終了
返品不可
19883158KST1951B 1EL0.6片面灯 本体のみLE13402S3W-B
¥32,600
取扱い終了
返品不可
19883167KST1962B 1EL0.8両面灯LE13402S3W-B×2
¥41,400
取扱い終了
返品不可
19883176KST1962B 1EL0.8両面灯 本体のみLE13402S3W-B×2
¥31,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする