ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 自動車用オイル・ケミカル
大塚刷毛製造の オイル機器
大塚刷毛製造の オイルスタンド
缶スタンド 角型 シルバー
一斗缶
缶スタンド 角型 シルバー
注文コード
20009623
注文コード
20009623
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
型式
角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×365×475
適合容器
一斗缶
内容量
1台
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
321201 0016
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
20009623
321201 0016
¥
6,980
¥
6,690
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
缶スタンド
大塚刷毛製造
税込
¥
16,390
¥
14,900
(4)
一斗缶スタンド らくする スチール
アルボース
税込
¥
8,239
¥
7,490
バスケットへ
丸型カーンスタンド1缶用キャスター付
リキマエダ
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
バスケットへ
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
TRUSCO
税込
¥
6,967
¥
6,334
(3)
バスケットへ
缶スタンドW
ノーブランド
税込
¥
15,290
¥
13,900
(4)
バスケットへ
一斗缶スタンド
ダイヤ精工
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
(1)
一斗缶用バルブ
ミヤサカ工業
税込
¥
6,589
¥
5,990
(14)
一斗缶スタンド
オオモリ
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
バスケットへ
ステンレス製缶スタンド
エム・あい
税込
¥
49,390
~
¥
44,900
~
(1)
角型カーンスタンド1缶用キャスター付
リキマエダ
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
スチール缶スタンド
エム・あい
税込
¥
18,590
~
¥
16,900
~
一斗缶用スタンド SUS製
ミヤサカ工業
税込
¥
37,290
¥
33,900
バスケットへ
オイル缶スタンド 2段式 ハンドル・ストッパー付き
モノタロウ
税込
¥
7,689
¥
6,990
(2)
一斗缶スタンド
ケニス
税込
¥
38,390
¥
34,900
バスケットへ
オイル缶スタンド
大阪製罐
税込
¥
24,090
¥
21,900
バスケットへ
ペールコック
アクアシステム
税込
¥
10,769
~
¥
9,790
~
コッくんBタイプ バイトン仕様
ミヤサカ工業
税込
¥
7,689
¥
6,990
(5)
ペール缶横置きスタンド
リキマエダ
税込
¥
6,589
¥
5,990
(4)
バスケットへ
缶保くん用アジャスト金具
TRUSCO
税込
¥
4,007
¥
3,643
バスケットへ
ポリ蛇口 V型
大塚刷毛製造
税込
¥
285
¥
259
(85)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
自動車用品
自動車用オイル・ケミカル
オイル機器
オイルスタンド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります
オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルポンプ
排油処理
注油機器
オイルスタンド
燃料ろ過フィルター
名入れオイル交換シール
シェアする