ハイアート3000

ハイアート3000 - イサム塗料ハイアート3000 - イサム塗料ハイアート3000 - イサム塗料
(1件のレビュー)

幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。
自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。
優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。
常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。
原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。
固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。
耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。

用途
車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般
産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他
電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他
建材:アルミ素材
鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他
引火点(℃)24(ホワイト)膜厚(μm)(エアスプレー時)35~50、(ローラー時)45~60、(刷毛)30~40不揮発分67.0%(ホワイト)密度1.33(ホワイト)希釈剤ハイアート3000シンナー塗布方法エアスプレー、ローラー、ハケ粘度(Pa・s)350(ホワイト)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(ローラー時)20~30、(刷毛)10~20混合比主剤:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)最小/20分(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)3(23℃)乾燥時間指触/20分(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/40分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)200~300適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
注意
※使用する原色によっては、環境条件(有毒ガスや高熱等)により耐候性や耐薬品性が低下する場合(塗膜の変色、劣化、光沢減等)があります。
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20022126240-3001-11缶(16kg)ホワイト
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022135240-3001-21缶(4kg)ホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20022144240-8001-11缶(16kg)ルチールホワイト
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022153240-3000-11缶(16kg)スーパーホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022178240-3091-11缶(16kg)フラットホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022187240-3730-11缶(16kg)エクストラベース
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022196240-3730-21缶(4kg)エクストラベース
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022214240-3740-11缶(16kg)スーパーエクストラベース
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022223240-3740-21缶(4kg)スーパーエクストラベース
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
20022232240-3798-11缶(16kg)セトルクリヤーW
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022248240-3796-11缶(16kg)セトルクリヤーN
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022257240-3795-11缶(16kg)セトルクリヤーS
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022266240-3104-11缶(16kg)無鉛エロー
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022275240-3104-21缶(4kg)無鉛エロー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022284240-3117-11缶(16kg)無鉛メジアムエロー
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022293240-3117-21缶(4kg)無鉛メジアムエロー
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022302240-3120-11缶(16kg)オーカー
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022318240-3120-21缶(4kg)オーカー
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022327240-3120-31缶(1kg)オーカー
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022336240-3123-11缶(16kg)無鉛インターオレンジ
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022345240-3123-21缶(4kg)無鉛インターオレンジ
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022354240-3404-11缶(16kg)インデアンレッド
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022363240-3404-21缶(4kg)インデアンレッド
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
20022372240-3404-31缶(1kg)インデアンレッド
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022388240-3500-11缶(16kg)ブラック
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022397240-3500-21缶(4kg)ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022406240-3500-31缶(1kg)ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
20022415240-3520-11缶(16kg)ディープブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022424240-3520-21缶(4kg)ディープブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022433240-3520-31缶(1kg)ディープブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
20022442240-3598-11缶(16kg)フラットブラック
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022476241-0107-31缶(1kg)サンシャインエロー
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022485241-0108-21缶(4kg)イルガエロー
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022494241-0108-31缶(1kg)イルガエロー
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022503241-0109-11缶(16kg)無鉛ニューイルガエロー
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022512241-0109-21缶(4kg)無鉛ニューイルガエロー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022528241-0110-21缶(4kg)サンエロー
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022537241-0110-31缶(1kg)サンエロー
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022546241-0112-31缶(1kg)オキサイドエロー
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022555241-0118-21缶(4kg)フタルエロー
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022564241-0118-31缶(1kg)フタルエロー
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022573241-0123-21缶(4kg)ポテンシャルエロー
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022582241-0123-31缶(1kg)ポテンシャルエロー
オープン
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022625241-0212-21缶(4kg)コスミックブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022652241-0232-11缶(16kg)シャニンブルー
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022668241-0232-21缶(4kg)シャニンブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022677241-0232-31缶(1kg)シャニンブルー
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022686241-0234-11缶(16kg)マザリンブルー
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20022695241-0234-21缶(4kg)マザリンブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20022704241-0234-31缶(1kg)マザリンブルー
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20022406
2020-02-07
用途: 塗装作業時

アマチュア塗装で25年ほどハイアートを使っています。初めてモノタロウで購入したのですが、お値打ちに手に入れることができました。ホワイトの1kgが販売していないので、どうするか思案中です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする