ハイアート3000 ハードナー

ハイアート3000 ハードナー - イサム塗料ハイアート3000 ハードナー - イサム塗料ハイアート3000 ハードナー - イサム塗料
(1件のレビュー)

幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。
自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。
優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。
常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。
原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。
固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。
耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。

用途
車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般
産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他
電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他
建材:アルミ素材
鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他
引火点(℃)7.5粘度11秒(FC#4)不揮発分42.0%密度0.99希釈剤ハイアート3000シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
注意
※使用する原色によっては、環境条件(有毒ガスや高熱等)により耐候性や耐薬品性が低下する場合(塗膜の変色、劣化、光沢減等)があります。
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20023124240-3728-11缶(4kg)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023133240-3728-21缶(2kg)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20023142240-3728-31缶(1kg)
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
20023158240-3728-51缶(250g)
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20023158
2020-11-06
用途: クリアー塗装用
その他業種

個人使用なので 大量に買うと硬化剤が余ってしまうので 丁度良い量で 使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする