曜日別特売

電子レンジで作る新潟産のラーメンどんぶり

電子レンジで作る新潟産のラーメンどんぶり - パール金属電子レンジで作る新潟産のラーメンどんぶり - パール金属電子レンジで作る新潟産のラーメンどんぶり - パール金属
(2件のレビュー)

どんぶりに、水と麺をいれ蓋をしてレンジで約7分(600w)片付けも簡単で省エネ。
インスタントラーメンをレンジで!電子レンジで簡単に作れるラーメンどんぶり。
火を使わず、どんぶりに食材を入れるだけなのでカンタン!
小腹がすいたときや夜食など気軽に調理。
どんぶりだけなので、お鍋を洗う面倒な手間もかからない

材質ポリプロピレン質量(g)100容量(L)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×175×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026554C-249
600
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026554
2017-06-16
用途: 即席袋めんの調理
その他業種

超簡単、その間に他のことができるので、忙しいときにぴったり。ちなみに、4分のめんも、600W-7分30秒にすることでちょうど良く調理できました。

2が参考にしています
対象商品 : 20026554
2017-04-20
用途: 国産ならではの品質
建設業・工事業

100均と違い匂いもなく作りも丈夫です。
水と麺入れてチンしてスープ入れるだけ簡単で
鍋と丼兼ねてるので洗い物も簡単!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする