OESシリーズ 4ピストンキャリパー Axial (アキシャル)

OESシリーズ 4ピストンキャリパー Axial (アキシャル) brembo

ヨーロッパにて多くの二輪車メーカーにて純正採用されたモデルをベースに、高次元で保たれた性能と信頼性を確保しながらも、
優れたコストパフォーマンスを兼ね備え、安定した人気を保っているのがブレンボのOESシリーズです。
数あるブレーキキャリパーメーカーの中でも「定番」としてその地位を維持し続けているバランスの取れたパッケージングはどこに
も真似できる物ではありません。ブレンボの長い歴史の中で培われた技術力の基盤がこのラインナップに詰め込まれています。

仕様使用箇所:左/4POT/取り付けピッチ:65mm/ピストン径:Φ34/キャスティング ゴールド 内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本製品は一般公道向けの商品です。サーキットでご使用になられる際はショップ等に御相談下さい。
取り付けミスによる不具合および破損に関しましては一切の保証は致しかねますので、ブレンボの製品に詳しいショップなどで取り付けすることをお勧めいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20055245 20.7850.11
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする