LEC(レック)
ふきん掛け 吸盤 (3本)
取り付け方法が吸盤の、取り外しが簡単なふきん掛けです。キッチンの収納に便利。吸盤の付かない場所にも、付属の補助板(粘着)で取り付け可能。
用途
キッチンの収納に
取付け方法
吸盤(補助板付き)
材質
本体:スチロール樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
340×35×130H
タイプ
ふきん掛け
アーム数
3本
耐荷重(g)
200(アーム1本につき)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20085476
KP-249
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください