コンベクションオーブン&トースター やきたて
トーストから料理まで毎日の食生活が充実。遠赤熱風でムラなくこんがり熱風コンベクション
- 付属品
- クックブック
- 仕様
- マイコン搭載、熱風コンベクション、オートメニュー、手作りパンキー、遠赤ヒーター(上)、ネット状焼アミ、深皿の調理トレイ、はずせるパンくずトレイ・焼アミ、調理トレイ/ホーロー加工
- 色
- SN:シルバー
- 消費電力(W)
- 1312(ヒーター:1300/ファン:12)
- 本体質量(kg)
- 5.1
- 電源コード(m)
- 1.2
- 温度調節範囲(℃)
- 約80~250(無段階)
- タイマー時間
- 30分
- 庫内寸法(mm)
- 325×270×100
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 377×385×245
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17















