アズワン
カラートレンドチェアー
キャスター
あり
座高(mm)
600~850
高さ調節
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20822533
CTC-HB
ブラック
600~850
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
翌々日出荷
20822542
CTC-HB
ブルー
600~850
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
翌々日出荷
20822558
CTC-HB
ピンク
600~850
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
12日以内出荷
20822567
CTC-HB
ホワイト
600~850
¥
36,000
¥
35,900
¥
39,490
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください