アズワン
カラートレンドチェアー
キャスター
あり
背もたれ
なし
座高(mm)
490~680
高さ調節
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20822576
CTC
ブラック
490~680
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌々日出荷
20822585
CTC
ブルー
490~680
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌々日出荷
20822594
CTC
ピンク
490~680
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌々日出荷
20822603
CTC
ホワイト
490~680
¥
32,000
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください