曜日別特売

FRP補修キット

FRP補修キット - プロト
(17件のレビュー)

必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット

セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月危険物の性状第2種内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21039095PF001
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: プラスチック部品の補修
ニシモリプロダクション自動車・二輪車・自転車関連業

商品には満足しています。
セットの中にアセトンが付属していればなおいいと思います。

対象商品 : 21039095
2021-10-05
用途: 自社製品の部品製作用「押し型」を製作する為の元型造り
有限会社吾嬬製作所

FRPを扱うのは初めてでしたが、何とか「半球形の型」造りを完了出来ました。 過去のレビューを見て、硬化剤の容器に容量の目盛りを書き込んで使用時の参考にしました。

1が参考にしています
対象商品 : 21039095
2020-12-06
用途: 補強の付け足し
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い安いキットです。
クロスもマットも入ってるので補強にはちょうどです。
硬化剤の量がちょと難しかった・・
入れすぎて、すぐ固まってしまったり・・
でも、補修にはいいキットです

2が参考にしています
2024-03-28
用途: タンクのメンテナンス
その他業種

思ったより商品が少なかったので、燃料タンクのメンテナンスには足りませんまでした。

4が参考にしています
対象商品 : 21039095
2019-09-21
用途: 車のエアロ部品の補修

補修に必要な具材が適量にセットされていて、使い易かった。価格的に安く躊躇なく注文が出来、良い買い物ができました。

3が参考にしています
対象商品 : 21039095
2020-02-20
用途: ブロードキャスターなど FRPの穴埋め
株式会社リョーシン農・林・水産業

ブロードキャスターの穴埋めに使用しました。とてもよく固着しました。開封後の使用期限が3ケ月は私にとって 短いかな。硬化剤は 適当に計量しましたが 問題ありませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 21039095
2019-06-06
用途: FRPタンク蓋割れ補修
製造業

初心者にもわかりやすい解説があればいい。微妙な硬化剤の配合ができる目盛り付きスポイトがセットなら尚いい。

3が参考にしています
対象商品 : 21039095
2023-08-02
用途: ボートの手漕ぎオールの補強
製造業

硬化剤の量と気温の関係についてもう少し詳しく。硬化剤の微量の測定方法を

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする