NTKカッティングツールズ
チップ(旋削)(フライス)
形状
正方形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.2
穴の有無
なし
チップブレーカ
なし
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21188055
SNGN120412T02020 SX6
SX6
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21188064
SNGN120412T02020 SP9
SP9
¥
21,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください