シリコーン製菓型 デコレーション

シリコーン製菓型 デコレーション CAINZ(カインズ)
(2件のレビュー)

材質シリコーンゴム 形状デコレーション 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×60 品名・タイプデコ型 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブン専用です。他の熱源(直火・トースター・ガスオーブン・グリル等)で使用しないでください。必ず230℃以下でご使用ください。
※IH(電磁調理器)や直火では使用できません。
※業務用食器洗い機でのご使用はおやめください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16384138 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16384138
2021-06-01
用途:
ケーキ作りに
製造業

商品説明の直径は20 cmですが、これは外径で内径は18 cmです。普通の18 cmの型とほぼ同じです。

対象商品:
16384138
2020-09-10
用途:
カステラやスポンジケーキ作りに最適
その他業種

パール金属製のものと同型で色違いの商品です。
こちらの色が好みなので購入。ダークブラウンの色合いは
サンプルで見ると重く感じますが実際に届いたものを見ると質感がよく
満足出来ます。色違いのピンクも持ってますがブラウンも落ち着いたいい色。
届いた商品を見るとしっかりとした透明プラスチックパッケージに入ってて
おしゃれに見えるくらいです。

20cmラウンド型のシリコンケーキ型は意外と見つからない商品なので
長く取り扱ってもらえるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする