ハードL4080・DE45(ステン)キット
- セット内容
- ハードブラケットL4080・DE45×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4
- 材質
- A6N01SS-T5
- 質量(g)
- 203
- 表面処理
- アルマイト
- 内容量
- 1セット
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
















