曜日別特売

レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター

レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム コーナープレート付キレベリングキャスター - レコフレーム(ユキ技研)

コーナープレートにより筐体コーナーへ取付可能。移動時はキャスター、設置時はアジャスターとして使用できる高荷重対応のレベリングキャスターです。

車輪径(Φmm)
52
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
82
表面処理
塗装
許容荷重
250kgf
材質(金具)
本体:アルミ合金 / ブラケット:スチール
許容荷重(daN)
245.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508497CAAJ-40BP3CSボルト(M8X15 SUS)×4、Fナット40(NF40-M8)×4、サポートクリップ40(NS40A)×4レコフレーム40シリーズ用取付セット
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
05508890CAAJ-25BCSボルト(M5X10 SUS)×4、平ワッシャ(M5用 SUS)×4、Fナット25(NF25-M5)×4、サポートクリップ25(NS25)×4レコフレーム25シリーズ用取付セット
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする