曜日別特売

レコフレーム サイドロック タップセット25

レコフレーム サイドロック タップセット25 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック タップセット25 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック タップセット25 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック タップセット25 - レコフレーム(ユキ技研)

フレームを束ねて固定できます。

適合
レコフレーム25シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SL2S-L19 0550883805508838SL2S-L19サイドロック25(SL2H-L19)×1・サイドロック25-M4タップタイプ(SL2T-L19)×1・CSボルト(M4×20 SUS)×121
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
SL1S-L19 0550917005509170SL1S-L19サイドロック15(SL1H-L19)×1・サイドロック15-M4タップタイプ(SL1T-L19)×1・CSボルト(M4×12 SUS)×114
¥519
¥571(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする