曜日別特売

レコフレーム クリーンヒンジ40

レコフレーム クリーンヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム クリーンヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム クリーンヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム クリーンヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム クリーンヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム クリーンヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム クリーンヒンジ40 - レコフレーム(ユキ技研)

クリーンルーム用として摺動部に樹脂ブッシュを組み込んだ40シリーズ用クリーンヒンジ(抜差蝶番)。金属接触による摩耗・金属粉飛散を抑制する低発塵仕様です。

用途
クリーン環境におけるレコフレーム製扉の蝶番用
付属品
CSボルト(M6X10 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6S-P30 SUS)×2
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
本体:ADC12 ブッシュ:ポリアセタール
色
シルバー
質量(g)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開き
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05509066H40WC-R右開き用
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
05509179H40WC-L左開き用
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする