曜日別特売

レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用

レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム エンドキャップ 40×40mm レコフレーム用 - レコフレーム(ユキ技研)

レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。

用途
40x40mm断面フレームの端面カバー(F44Rを除く)
適合
□40フレーム各種(F44Rを除く)
材質
ナイロン6
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※フレームの切断面は鋭利で危険です。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05508732EP44Sシルバー
¥159
¥175(税込)
6日以内出荷
05508899EP44黒
¥159
¥175(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする