レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム エンドキャップ 15×30mm F153フレーム用
レコフレーム端面用の樹脂キャップです。
用途
F153の端面カバー
適合
F153フレーム
材質
ナイロン6
質量(g)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※フレームの切断面は鋭利で危険です。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508181
E153S
シルバー
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
05508716
E153
黒
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった