曜日別特売

レコフレーム Iロック

レコフレーム Iロック - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム Iロック - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム Iロック - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム Iロック - レコフレーム(ユキ技研)

レコフレーム用の直列接続用部品です。

用途
フレームの端面同士を直線に接続します。
材質
S45C
表面処理
三価クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※Iロックによる直列接続には、接続加工済みのフレームとテーパーボルトが必要です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IL40 0550846105508461IL40レコフレーム40シリーズ専用39
¥479
¥527(税込)
6日以内出荷
IL25 0550852205508522IL25レコフレーム25シリーズ専用14.5
¥439
¥483(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする