レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム エンドキャップ 40×60mm レコフレーム用
レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。
用途
40x60mm断面フレームの端面カバー
適合
F46F/F46L/F46Mフレーム
材質
ナイロン6
質量(g)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※フレームの切断面は鋭利で危険です。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508689
EP46S
シルバー
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
05509258
EP46
黒
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった