レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム エンドキャップ 20×20mm F20Cフレーム用
レコフレーム端面用の樹脂キャップです。タッピングねじによる圧着固定で脱落を防ぎます。
用途
F20Cの端面カバー
適合
F20Cフレーム
材質
ナイロン6
色
黒
質量(g)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※フレームの切断面は鋭利で危険です。切断面が露出する箇所には、必ずエンドキャップを取り付けてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05509057
EP20
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった