落花生
草勢旺盛で分枝性に富み、種実の着生が多い多収穫種です。
莢は大きく、普通2粒含んでいます。
品質優秀でタンパク質、脂肪、ビタミンB1等を多く含有しています。
まきどき
【冷涼地】5月上旬~6月中旬
【一般地】4月下旬~6月上旬
【暖地】4月下旬~6月上旬
タイプ野菜タネ
内容量1袋(15mL)
【一般地】4月下旬~6月上旬
【暖地】4月下旬~6月上旬
草勢旺盛で分枝性に富み、種実の着生が多い多収穫種です。
莢は大きく、普通2粒含んでいます。
品質優秀でタンパク質、脂肪、ビタミンB1等を多く含有しています。