310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ - サイマコーポレーション
(2件のレビュー)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。

頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212322SH010306AL1パック(8本)M36
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212338SH010308AL1パック(8本)M38
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212347SH010310AL1パック(8本)M310
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212356SH010408AL1パック(8本)M48
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212365SH010410AL1パック(8本)M410
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212374SH010412AL1パック(8本)M412
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212383SH010416AL1パック(8本)M416
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212392SH010510AL1パック(6本)M510
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212408SH010512AL1パック(6本)M512
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212417SH010516AL1パック(6本)M516
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
22212426SH010520AL1パック(6本)M520
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
22212435SH010610AL1パック(4本)M610
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212444SH010612AL1パック(4本)M612
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212453SH010616AL1パック(4本)M616
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
22212462SH010620AL1パック(4本)M620
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 自転車のボトルケージ台座に
小泉製材所製造業

台座に何も取り付けない時にアルマイトカラーの専用品を付けるのもいいものですが、なるべくシンプルで目立たないようにこちらを選んでみました。
作業はドライバータイプのほうが良さそうです。

対象商品 : 22212453
2020-07-08
用途: アルミ材の締結
自動車・二輪車・自転車関連業

風雨に晒されるところにあるアルミ材の締結のため、電触対策でメス側にアルミのブラインドナットを使いボルトにこの商品を選択しました。ヘッドが薄く邪魔にならず見た目もスッキリしているので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする