曜日別特売

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) - サイマコーポレーション
(3件のレビュー)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。

表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212478SH010306ALMR1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭66ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212487SH010308ALMR1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭86ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212496SH010310ALMR1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭106ロブ
オープン839
839
923(税込)
14日以内出荷
22212505SH010408ALMR1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭86ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212514SH010410ALMR1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭106ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212523SH010412ALMR1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭126ロブ
オープン839
669
アウトレット
736(税込)
当日出荷
残り1点です
22212532SH010416ALMR1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭166ロブ
オープン839
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
22212548SH010510ALMR1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭106ロブ
オープン839
839
923(税込)
当日出荷
22212557SH010512ALMR1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭126ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212566SH010516ALMR1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭166ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212575SH010520ALMR1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭206ロブ
オープン839
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
22212584SH010610ALMR1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭106ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212593SH010612ALMR1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭126ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212602SH010616ALMR1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭166ロブ
オープン839
839
923(税込)
3日以内出荷
22212618SH010620ALMR1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭206ロブ
オープン839
839
923(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212523
2019-10-01
用途: 愛車のナンバープレートのボルトに
その他業種

プチドレスアップと盗難防止用に購入しました。
ヘッドがもう少し大きくてスターヘキサになっていれば満点です。

対象商品 : 22212548
2019-05-15
用途: 自転車ボトルケージ取付

ボトルケージを取付けない時の穴塞ぎでドレスアップ。取付にも使用可能。
極低頭なのでスッキリで軽量。
トルクスが浅くやや使い難い。

1が参考にしています
対象商品 : 22212618
2016-11-11
用途: 車のライセンスプレート固定用に使用

車のライセンスプレート(ナンバープレート)の盗難、悪戯防止用に使用して見ました。
通常のビスでは頭をペンチやプライヤーで強引に摘んで少しでも緩めば簡単に外せてしまいますが、この超低頭ビスでは簡単にペンチやプライヤーで摘む事が出来ないので、とても良いと思います。
贅沢を言えば、締付穴形状がスターデルタ形状の特殊形態のがあれば、尚、盗難・悪戯防止になるので、そちらも製造して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4823:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする