曜日別特売

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) - サイマコーポレーション
(2件のレビュー)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。

表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212776SH010306ALMBK1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭60.56ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212785SH010308ALMBK1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭80.56ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212794SH010310ALMBK1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭100.56ロブ
オープン
839
923(税込)
12日以内出荷
22212803SH010408ALMBK1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭80.76ロブ
オープン
839
923(税込)
当日出荷
22212812SH010410ALMBK1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭100.76ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212828SH010412ALMBK1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭120.76ロブ
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
22212837SH010416ALMBK1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭160.76ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212846SH010510ALMBK1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭100.86ロブ
オープン
839
923(税込)
当日出荷
22212855SH010512ALMBK1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭120.86ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212864SH010516ALMBK1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭160.86ロブ
オープン
839
923(税込)
当日出荷
22212873SH010520ALMBK1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭200.86ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212882SH010610ALMBK1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭1016ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212898SH010612ALMBK1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭1216ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212907SH010616ALMBK1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭1616ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22212916SH010620ALMBK1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭2016ロブ
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22212864
2023-06-17
用途: ウインカー延長ステーの取付に使用
建設業・工事業

できるだけ軽量化したかったのでこちらを使用。塗装ははがれやすいが重さはステンレス製のものと比べて非常に軽い。

1が参考にしています
対象商品 : 22212785
2023-02-09
用途: 試作
TES

この色で鉄製が無いのでこの商品にしましたが
やはり強度が若干不安です。
各色鉄製品が出来れば良いのですが技術的に無理ですかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする