310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) - サイマコーポレーション
(1件のレビュー)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。

表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22213074SH010306ALMG1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭66ロブ
オープン
839
923(税込)
8日以内出荷
22213083SH010308ALMG1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭86ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213092SH010310ALMG1パック(3本)アルミニウムM3超極低頭106ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213108SH010408ALMG1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭86ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213117SH010410ALMG1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭106ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213126SH010412ALMG1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭126ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213135SH010416ALMG1パック(3本)アルミニウムM4超極低頭166ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213144SH010510ALMG1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭106ロブ
オープン
839
923(税込)
13日以内出荷
22213153SH010512ALMG1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭126ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213162SH010516ALMG1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭166ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213178SH010520ALMG1パック(2本)アルミニウムM5超極低頭206ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213187SH010610ALMG1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭106ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213196SH010612ALMG1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭126ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213205SH010616ALMG1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭166ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
22213214SH010620ALMG1パック(2本)アルミニウムM6超極低頭206ロブ
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22213126
2019-10-01
用途: 愛車のナンバープレートのボルトに。
その他業種

プチドレスアップと盗難防止用に購入しました。
ヘッドがもう少し大きくてスターヘキサになっていれば満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする