曜日別特売

乾湿両用 充電式 ハンディクリーナー

乾湿両用 充電式 ハンディクリーナー - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

手軽に掃除できる乾湿両用の充電式ハンディクリーナー。

用途
吸水ノズルが付いているので『飲みこぼしの吸い取り』、『結露の吸い取り』にも。車載用充電クリーナー、掃除機、ハンドクリーナーとして。
質量(kg)
0.9
付属品
充電アダプター、隙間ノズル、ブラシノズル
オレンジ
連続使用時間(分)
10(8時間充電)
バッテリー
ニッカド電池DC4.8V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×105×110
充電時間(時間)
8
使用可能時間(分間)
10
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22455728ZHB-W480(D)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22455728ZHB-W480(D)40735723ZHG-NW48(R)ZHB-W480(D) ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付) YAMAZEN(山善) 40735723ウェット&ドライ コードレス ハンディクリーナー (吸水ノズル&ブラシノズル&隙間ノズル付)YAMAZEN(山善)1台
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-18
用途: 故障しました
卸売・小売業

5回くらいしか使わない内にパワーがほぼ無くなりました掃除としては使えませんので捨てます。

1が参考にしています
対象商品 : 22455728
2017-01-30
用途: 車内や居間でこぼれた菓子屑の掃除

室内でインスタントコーヒーの粉末や液体をこぼした時などに使用し重宝しています。小さい割には少し大きめの音ですが、その分ガンガン吸い込んでくれます。買った当初は馬鹿にしていた妻でしたが今は便利グッズになっています。

1が参考にしています
対象商品 : 22455728
2018-08-20
用途: 簡易的な掃除
農・林・水産業

まずまずの吸引ですが、暫く使っていたら先端ノズルが変形して、吸い込み口が狭くなり、物が引っかかってしまう。

対象商品 : 22455728
2018-03-09
用途: 清掃業務に
サービス業

小型で細かいごみを吸うのに良さそうです。

業務用に購入しましたが、これを見て個人でも購入した人がいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする