CORELLE(コレール) CORELLE(コレール)の 卓上消耗品 CORELLE(コレール)の テーブルウェア(卓上備品・食器) CORELLE(コレール)の グラス・食器・カトラリー コーディネイツ 18-8ステンレス製スプーンL コーディネイツ 18-8ステンレス製スプーンL 注文コード (1件のレビュー) サテン仕上げのカラトリー。 ランチョンマットと組み合わせてトータルコーディネート。 材質18-8ステンレス鋼 種別スプーン 幅(mm)40 食器の種類洋食器 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BC-4008 全長(mm) 選択解除 185 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 22930574 BC-4008 185 ¥750 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸・カトラリー・箸置き の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity はじめておはし 木箸 右手用 YE コンビ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 楓 コーヒースプーン 貝印 税込¥340 ¥309 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン大 フセ企画 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 竹安全箸 スケーター 税込¥384 ¥349 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン大 フセ企画 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ライト レンゲスプーン 青芳製作所 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 箸蔵くんナチュラル 取替用箸 ウインド 税込¥659 ¥599 バスケットへ 木製丸型ハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ はじめておはし 右手用 monpoke コンビ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ はじめておはし 木箸 くまのプーさん 右手用 コンビ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ はじめておはし 右手用【ぞう(BL)】 コンビ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 曲げ曲げハンドルスポンジ付 スプーン小 フセ企画 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ BLはじめてサポートおはしレーベルネーブル コンビ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 4本組 貝印 税込¥879 ¥799 バスケットへ Z1 share’s 汁もきれるミニスプーン 貝印 税込¥362 ¥329 バスケットへ 天削げ箸10本セット ミッキー&フレンズ スケーター 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ NEWウィナー コーヒースプーン 10本組 NEWウィナー 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ライト スプーン 青芳製作所 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 盛付けスプーン 小久保工業所 税込¥186 ¥169 バスケットへ 離乳食スプーンセットケース付 Richell(リッチェル) 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置きスプーン 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 22930574 2021-06-18 用途: 食堂 郵船綱島寮 管理人 様 (運輸・通信業) シンプルなデザインで丈夫そうで清潔に保てると、思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品