コーディネイツ 18-8ステンレス製スプーンS

コーディネイツ 18-8ステンレス製スプーンS CORELLE(コレール)
(2件のレビュー)

サテン仕上げのカラトリー。
ランチョンマットと組み合わせてトータルコーディネート。

材質18-8ステンレス鋼 形状ティースプーン 種別スプーン 幅(mm)約25mm 食器の種類洋食器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22930617 BC-4012 130
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22930617
2017-08-21
用途:
子供用
菱東漁業 様

孫の流動食用に買いました。持ち手が小さいのですが,自分では持ちにくいので食べさせてあげてます。小さいので用途は色々です。

対象商品:
22930617
2017-10-04
用途:
孫用
菱東漁業 様

3歳孫のスプーン。普通のスプーンを使わせたくて購入。まあーなんにでも使用可能ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする