アルファイン ハード加工IH対応フライパン

アルファイン ハード加工IH対応フライパン パール金属
(1件のレビュー)

キズに強く耐久性に優れたハード加工。
金属ヘラが使えます。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼・取手:フェノール樹脂(150度) 適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23229824 HB-1838 20
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23229833 HB-1839 26
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23229842 HB-1840 28
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23229833
2017-11-19
用途:
調理
その他業種

とにかく軽いです。扱いが楽で、丈夫です。1年半ほど使用していますが、全く無傷です。こびりつきもありません。フライパンの性能についてはこだわりがあり、高価なものも数点試しましたが、重く、耐久性もよくありませんでした。それならばと安いものを毎年買い換えればいいという気持ちで本品を注文しました。高価なものより性能的にも上でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする