プロワークチェアー スウィング ミニ

プロワークチェアー スウィング ミニ - ルネセイコウプロワークチェアー スウィング ミニ - ルネセイコウプロワークチェアー スウィング ミニ - ルネセイコウ

「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。

質量(kg)6高さ(mm)650種類折りたたみ椅子肘掛なし材質(シート)ビニールレザー機能スィング機能、座高調節式材質(フレーム)スチールパイプ座高(mm)570~330RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×770再生紙使用マーク適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06318584PW-200Sブラック/イエロー330~570-
23,000
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23546836PW-200Sブラック/ブラック330~570420×440×650
23,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23546845PW-200Sブラック/シルバー330~570420×440×650
23,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

PW説明
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする