曜日別特売

ネジロック(中強度)

ネジロック(中強度) - KITACO
(5件のレビュー)

ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。
2ml容器の使い切りタイプ。
取り外し可能
最大ギャップ:0.018mm
破壊/脱出トルク:22.035/7.91N・m
固着時間:5~10分

使用温度範囲(℃)-55~150適合直径6.5~19mm以下危険物の類別非危険物内容量1個(2mL)
注意
※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。
※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235245670900-969-00250
680
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23524567
2024-02-20
用途: バイクのブレーキディスク
その他業種

量もちょうどよく無駄なく使い切りサイズで良かった。

対象商品 : 23524567
2023-06-17
用途: バイクのスプロケット固定に
その他業種

業務用に比べて圧倒的に少量なのだから、もう少し安くてもいいのではないか。

対象商品 : 23524567
2018-11-12
用途: ブレーキディスク交換時にボルトのロックに使用
医療・福祉・介護関連業

ユーザーの日曜整備でネジロック自体大量に使用するわけではないので、ちょうどいい容量のものがあったので購入しました。それでもリアブレーキローターは片側ネジ6本なので余るぐらいです。フロントダブルディスクにはちょうどいい容量だと思います。

対象商品 : 23524567
2018-12-15
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

シフト周りのメンテナンス&オーバーホールの際に使用。
ほぼ使い切りサイズで丁度いい。

対象商品 : 23524567
2017-12-05
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使いきりサイズでバイクのメンテナンスにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする