曜日別特売

精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 )

精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 ) - 佐藤計量器製作所

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時

用途SK-810PT用高温用センサ測定範囲(℃)150~360付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約210コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)内容量1本
注意
※感温部以外を液中(水中)に沈めてのご使用はできません。
※コネクタ内部は防水構造ではありませんので、濡れた状態では着脱しないで下さい。
・より正確に温度を測定するために、十分な挿入長を確保して下さい。(目安として感温部外径の20倍以上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23716708S810PT-34(8012-34)
53,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする