曜日別特売

オンドアアッシュ

オンドアアッシュ - 星光産業オンドアアッシュ - 星光産業オンドアアッシュ - 星光産業
(7件のレビュー)

ドアなどの縁に取付け、レバーやスイッチなどに干渉しにくい灰皿
暗くなるとブルーLEDが自動点灯するオートライト機能付き
スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×100×72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23735976ED-187
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23735976
2024-08-06
用途: キャラバンのドアに

すごく使いやすいです。ソーラーライト付きでふたを開けるとライトが点きます。しかも明るいときは点灯しません。
3年使ってライトは壊れましたが充分持った方だと思います。
ただ、たばこを差し込んで消す部分がすぐに詰まります 穴をドリルでΦ6に広げてみましたがそれでも詰まります。詰まったときは六角レンチでぐりぐりしています。

対象商品 : 23735976
2024-02-13
用途: 車の灰皿として
有限会社弘大化成製造業

この形状が良い。蓋をすると同時にタバコの火消し部分に残ってしまう灰を下に落とす事のできる仕組み(購入品全て改善して使用しております。)

対象商品 : 23735976
2024-02-18
用途:

丁度いい
大きさです。車用に最適だと、思いました。!

2023-08-11
用途: キャラバンのドアに

使い始めて4年経ちましたがまだライトが点灯します。しかも夜間センサー付きで昼間は点灯しません。最高ですね。 欠点はたばこの火を消すときに使う穴がすぐ詰まってしまうところですかね。

対象商品 : 23735976
2020-06-05
用途: 運転時
金融・保険業

小柄で使いやすく、光量も十分です。
ただし、小さいため、吸い殻が長距離運転だとすぐいっぱいになるのが難点でした。

対象商品 : 23735976
2020-01-14
用途: 2トン車に使用

2トンのエルフに使用しています。備え付けのサイドの灰皿は少し容量がたらなかったので購入しました。火消し機能や、夜間に灯りが点くのがありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 23735976
2017-07-02
用途: 今時の車にピッタリ!

最近の車には灰皿が無く、後でよく売ってる灰皿を買うと、ドリンクホルダーが使えなくなってしまうが、これならバッチリです! お薦めです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする