大木オレンジケアプロダクツ
オレンジケア ウォーカーズテープ ホワイトハード
しっかり固定。水と汗に強い。重ね貼りOK。
仕様
ハード
色
ホワイト
テープ長さ(m)
13.7
テープ種類
非伸縮
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23775605
-
37.5
オープン
取扱い終了
返品不可
23775614
-
50
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください