スポンジ 塗込み専用 フラッシュリーδ用
(99件のレビュー)フラッシュリーδ(本格プロフェッショナルタイプ)用に開発された3層構造の専用スポンジです。この商品で施工すれば手を汚さずに作業可能です。
- 用途
- フラッシュリーδを使用時に。
- サイズ(mm)
- 45×100×30
- 危険物の類別
- 非危険物
- 適合用途
- コーティング剤塗り込み
- 内容量
- 1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい※当商品は【使い捨て】としてご使用下さい。
フラシュリーδは硬度6に硬化しますので、洗浄してもスポンジに残っていればボデーに傷がつきます。
洗車道具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 23998415
2020-05-09
用途: 車のコーティング作業時
製造業
車との接触面となるスポンジも柔らかく、持ち手のウレタンの厚みも適度で使い易い一品でした。価格設定も安価で気に入ってます。
対象商品 : 23998415
2020-01-17
用途: コーティング剤の塗布
建設業・工事業
フラッシュリーβの塗布に使用しました。
液伸びもよく、マイクロファイバーにつけて施工するよりも楽です。
スポンジ部分が剥がれてくるというレビューもありますが、洗って再利用等すれば確かに剥がれます。使い捨てと割り切りましょう。
1人が参考にしています
対象商品 : 23998415
2019-11-08
用途: カーコーティング
その他業種
サイズはちょうど良くて、液も良く伸びる。
ややこしいところはカッターでカットして使える。
基本使い捨てなのでもう少し安ければ助かります。
対象商品 : 23998415
2019-12-07
用途: ヘッドライト磨き用
ヘッドライトの黄ばみ曇り磨き用に購入 サイズ的・スポンジの固さ滴にも丁度良いですが 価格が少し高いの気になります。洗って再使用でどの程度耐久するかで リピート購入するか検討します。
1人が参考にしています
対象商品 : 23998415
2019-07-19
用途: モノタロウウロコ取り
サービス業
リピート買いです。ガラスのウロコ取りに使って見たら硬さがちょうど良く気に入ってしまい、また3個買いました。娘にあげて使わした所良かったみたいで次頼むとき一緒に買っておいてと頼まれました。たかがスポンジされどスポンジでした。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- どのような洗剤で洗えばよいでしょうか?
- 回答:
- 上記商品は【使い捨て】としてご使用下さい。
フラシュリーδは硬度6に硬化しますので、洗浄してもスポンジに残っていればボデーに傷がつきます。
2021-05-25
- 質問:
- 材質を教えてください。
- 回答:
- ウレタン・スポンジです。
2021-05-25





![洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品] 洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品] スプラッシュブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83060690-260820-02.jpg)
