曜日別特売

LED電球 広配光60W

LED電球 広配光60W - アイリスオーヤマ

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具や密閉器具などの照明へ最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

トラスコ品番
818-3619
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E17
定格消費電力(W)
7.7
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.15
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約180
光色
電球色
明るさ
小形電球60W形相当
電球の種類
LED
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24229065LDA8L-G-E17-6T2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24229065LDA8L-G-E17-6T260367728LDA8L-G-E17-6T5LDA8L-G-E17-6T2 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60367728LED電球 E17 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥1,498
税込¥1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする