曜日別特売

LED電球 E26 810lm 60W相当 広配光 電球色 2個セット

LED電球 E26 810lm 60W相当 広配光 電球色  2個セット - アイリスオーヤマ

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球2個セットです。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です

材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
定格消費電力(W)
8.2
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.16
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.8
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約220
光色
電球色
明るさ
一般電球60W形相当
電球の種類
LED
内容量
1セット(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24229327LDA8L-G-6T22P
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24229327LDA8L-G-6T22P60368148LDA8L-G-6T52PLDA8L-G-6T22P LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60368148LED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ1箱(2個)
¥1,398
税込¥1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする