ELPA
JDW110V65WGS/K(EU11)
2重管型ハロゲン
2重構造により、安全性がさらに向上。
器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
口金
EU11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
65
定格電圧(V)
110
全長(mm)
75
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264607
G-150H
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください