2電源式ポータブル電子適温ボックス
冷却装置にペルチェ式を用いた電子冷却方式を採用しているため、コンプレッサー式のようにうなり音が気になることもありません。
しかも冷却ファンの音を抑えた静音設計ですから、寝室や勉強部屋といった静かな場所でも安心して使えます。
500mLペットボトルなら12本。350mL缶なら26本、500mL缶なら18本。メーカー最大のたっぷり容量でしっかり保冷と保温が可能です。
しかも外部と高断熱構造なので保冷保温を省エネ化できました(※メーカー従来品比)。
またAC100V/DC12Vの2電源に対応しているので、室内でも車載でも使えます。(DCコードは別売)
付属品棚板、AC電源コード
寸法(mm)約350×400×465
質量(kg)約8
色グレー
容量(L)20
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)AC電源時:65、DC電源時:55 (4.6A)
電源コード(m)AC電源コード:2.0
冷却方式電子冷却
保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))20
庫内寸法(mm)約250×220×350
内容量1台
注意
※温める機能はついておりません
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24326514 | HR-DB08GY | 13420516 | HR-EB08W |
![]() |
2電源式ポータブル電子適温ボックス | ツインバード | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |