冷却装置にペルチェ式を用いた電子冷却方式を採用しているため、コンプレッサー式のようにうなり音が気になることもありません。 しかも冷却ファンの音を抑えた静音設計ですから、寝室や勉強部屋といった静かな場所でも安心して使えます。 500mLペットボトルなら12本。350mL缶なら26本、500mL缶なら18本。メーカー最大のたっぷり容量でしっかり保冷と保温が可能です。 しかも外部と高断熱構造なので保冷保温を省エネ化できました(※メーカー従来品比)。 またAC100V/DC12Vの2電源に対応しているので、室内でも車載でも使えます。(DCコードは別売)
コンパクトで見映えも良く事務所での違和感もなく満足しております。
小さいけれど2段になっているし静音が良い。扉の締まりがもう少し楽にできるとより良くなる。