グランブルー・プレミア ディープパン

グランブルー・プレミア ディープパン T-fal(ティファール)

ガス火用で最高ランク!5層「チタン・プレミア」コーティング/チタン粒子を配合したハードベースと、厚くなったフィニッシュ層により耐久性をアップ。/熱やキズの強いエナメル(ホーロー)加工で、美しい光沢を長く保ちます。/握りやすさにこだわった形状と外面に合わせた高級感のあるカラーを採用。

表面処理「チタン・プレミア」コーティング 内容量1個
注意
※ガス火専用/エッグロースター・ソースパン・シチューパンは4層チタン・エクストラコーティングです。/化粧箱ございません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24344723 D55183 22cm 660 387×225×97
4,400
 
 
取扱い終了
24344732 D55185 26cm 910 448×265×112
4,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする